Sešstūra galvas bultskrūve ar kātu ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots
ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots
SKRŪVE DIN 931 8.8 HDG M16X55 ISO FIT
Izstr. nr. 005961655
EAN 4053479772646
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ražots ar nepietiekamu vītnes izmēru pielaides klasē 6AZ (vītnes brīvkustība) pirms virsmas aizsargslāņa uzklāšanas (DIN EN ISO 10684)
- Bultskrūve pēc karstās cinkošanas atbilst ISO standarta prasībām
- Neizmantojiet ar uzgriežņiem, kuriem ir pārāk liela izmēra vītne. Tas var radīt skrūvēšanas problēmas un nepareizu savienojumu
Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 55 mm |
Galvas augstums (k1) | 10 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8.8U |
Virsma | Karsti cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 38 mm |
Dizains | Ar vārpstu |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!