Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku

Tērauds 100, cinka pārslu pārklājums, sudrabots
HEX.SKRŪVE,RIEVOTA AR ATLOKU ZN, M12X40

Izstr. nr. 026331240

EAN 4046778321929

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku

Izstr. nr. 026331240

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Robota skrūve ar atloku, tērauda, stiprības klase 100, ar cinka pārslu pārklājumu, sudraba krāsā (ZFSHL)

Standarta metriskā vītne



Stiprības klase 100 (apt. stiprības klase 10.9)



Virsma:


ZFSHL: Cinka pārslu pārklājums ar smērvielu, kas maina berzes koeficientu (berzes koeficients: 0,09-0,14)



Nesatur hromu (VI):


Atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem



Izturība pret koroziju:


M4, M5 apt. 240 h/≥ M6 apt. 480 h/≥ M10 apt. 720 stundas pamata metāla korozija saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS



Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, proti, pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Šīs vērtības var tikt samazinātas, veicot neizbēgamās apstrādes un montāžas darbības. Vairumā gadījumu sāls izsmidzināšanas testa korozijas izturības vērtības pārnest uz reāliem montāžas un darbības apstākļiem nav iespējams. Projektēšanas gaitā izvēloties savienojumam piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, projektētājam jāņem vērā gan savienotie materiāli, gan jebkādi pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.



Fiksācijas rievojuma darbības princips


Pievilkšanas laikā pretējais materiāls bultskrūves kontaktvirsmas zonā “tiek iespiests” ar fiksācijas rievojumu. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Garums (l1)

40 mm

Atloka diametrs (dc)

24 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS17

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

100

Virsma

Cinka pārslas, sudrabs

Atbilstība RoHS

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Ribas

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,75 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Dizains

Vītne līdz galvai

Izstrādājuma klase

A

Lietošanas joma

Universālo automobiļu konstrukcija

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija