Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku
Tērauds 100, cinka pārslu pārklājums, sudrabots
SKR-RIEV/P-DIN6921-10.9-(ZFL)-M6X10
Izstr. nr. 026336 10
EAN 4046778320557
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarta metriskā vītne
Stiprības klase 100 (apt. stiprības klase 10.9)
Virsma:
ZFSHL: Cinka pārslu pārklājums ar smērvielu, kas maina berzes koeficientu (berzes koeficients: 0,09-0,14)
Nesatur hromu (VI):
Atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem
Izturība pret koroziju:
M4, M5 apt. 240 h/≥ M6 apt. 480 h/≥ M10 apt. 720 stundas pamata metāla korozija saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS
Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, proti, pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Šīs vērtības var tikt samazinātas, veicot neizbēgamās apstrādes un montāžas darbības. Vairumā gadījumu sāls izsmidzināšanas testa korozijas izturības vērtības pārnest uz reāliem montāžas un darbības apstākļiem nav iespējams. Projektēšanas gaitā izvēloties savienojumam piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, projektētājam jāņem vērā gan savienotie materiāli, gan jebkādi pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.
Fiksācijas rievojuma darbības princips
Pievilkšanas laikā pretējais materiāls bultskrūves kontaktvirsmas zonā “tiek iespiests” ar fiksācijas rievojumu. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 10 mm |
Atloka diametrs (dc) | 14,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 100 |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 480 h |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Ribas |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Dizains | Vītne līdz galvai |
Izstrādājuma klase | A |
Lietošanas joma | Universālo automobiļu konstrukcija |