Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku

Tērauds 10.9, cinka niķelis
SKR-RIEV/P-DIN6921-10.9-ZNSH-M14X1,5X45

Izstr. nr. 026321445

EAN 4046778349411

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku

Izstr. nr. 026321445

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar cinku un niķeli pārklāta rāmja skrūve komerciāliem transportlīdzekļiem, ar bezkrāsas pasivējumu (P3E) un blīvējumu. Stiprības klase 10.9. No M12, ar smalku vītni

Robota bultskrūve ar atloku, ar smalku vītni (no M12)



Fiksācijas rievojuma darbības princips


Pievilkšanas laikā pretmateriāla bultskrūves kontaktvirsmas zonā “tiek saritinātas” ar fiksācijas rievojumu. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu



Nesatur hromu (VI)


Atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem



Izturība pret koroziju


Apm. 720 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS



Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, proti, pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Neizbēgamie izmantošanas un montāžas procesi var samazināt šīs vērtības. Vairumā gadījumu no sāls izsmidzināšanas testa izrietošās korozijas izturības vērtības nav iespējams piemērot reāliem montāžas un ekspluatācijas apstākļiem. Projektētājam, projektēšanas gaitā savienojumam izvēloties piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, jāņem vērā gan kombinētie materiāli, gan vajadzības gadījumā pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M14 x 1,5

Garums (l1)

45 mm

Galvas diametrs (dc)

27,5 mm

Galvas augstums (k1)

12 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS19

Standarti

WN 263

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Cinka niķelis, sudraba

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Vītnes forma

Smalka vītne

Dizains

Vītne līdz galvai

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Ribas

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Lietošanas joma

Universālo automobiļu konstrukcija