Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgr. ar kreisās puses vītne DIN 934, cinkots tērauds I8I, zils pasivēts (A2K)

NUT-HEX-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-LH-M16

Izstr. nr. 031711116

EAN 4052703590056

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgr. ar kreisās puses vītne DIN 934, cinkots tērauds I8I, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 031711116
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
Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M16

Augstums (m1)

13 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Īpašuma klase

I8I

DIN

934

Nominālais diametrs

16 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

29,355 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija