Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG)

DIN 934, karsti cinkots tērauds I6I/I8I
UZGRIEZNIS-6KT-DIN934-I8I-WS46-(HDG)-M30

Izstr. nr. 031700030

EAN 4053479772967

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG)

Izstr. nr. 031700030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 5 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M30

Augstums (m1)

24,3 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS46

Standarti

DIN 934

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

I8I

Virsma

Karsti cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija