Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis ISO 4032, poliamīds 6.6, dabīgs

ISO 4032, poliamīds 6.6, dabīgs
UZGRIEZNIS-ISO4032-PA6.6-WS10-M6

Izstr. nr. 03236

EAN 4011231340007

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis ISO 4032, poliamīds 6.6, dabīgs

Izstr. nr. 03236

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Metriskā standarta vītne

  • Stiepes izturība 60-80 N/mm²

  • Izturīgs pret minerāleļļām, benzīnu un vājiem sārmu šķīdumiem.

  • Izturīgs pret temperatūru diapazonā no -40 °C līdz +150 °C

  • Ūdens absorbcija 8-10%
Piezīme

Standartu ISO 4032 aizstāj standarts DIN 934 | līdzība nepastāv | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | tikai standarta vītne | smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8673.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M6

Augstums (m1)

5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Standarti

ISO 4032

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija