Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu
MBN 13023 10 tērauds, pārslots cinks-sudrabs
KT-UZGR-GLUD/P-MBN13023-(FZS)-10-M14X1,5
Izstr. nr. 026391 14
EAN 4061975925916
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Virsmas aizsardzība:
Saskaņā ar DBL 9440.40 (sudrabots plākšņveida cinka pārklājums ar blīvējumā integrētu eļļošanu, bez Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Izturība pret koroziju:
- ≤ M8 — apm. 480 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 — apm. 720 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS
Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, t.i., pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Šīs vērtības var tikt samazinātas, veicot neizbēgamās apstrādes un montāžas darbības.
Vairumā gadījumu sāls izsmidzināšanas testa korozijas izturības vērtības pārnest uz reāliem montāžas un darbības apstākļiem nav iespējams. Projektētājam, projektēšanas gaitā savienojumam izvēloties piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, jāņem vērā gan kombinētie materiāli, gan vajadzības gadījumā pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.
Berzes koeficients:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Atloka uzgriežņi samazina iepriekšējas spriegošanas spēka zuduma risku, ja tos uzstāda uz kontakta virsmām. Salīdzinot ar standarta sešstūra uzgriežņiem (bez atloka), galīgais virsmas spiediens zem uzgriežņa pēc pievilkšanas ir zems, jo spēks tiek sadalīts uz lielāku kontakta virsmu. Uzgriežņus fiksē ar iespīlēšanas fiksatoru, tāpēc tos nevar izmantot atkārtoti.
Priekšrocības Mazāks sēšanās apjoms, jo ir mazāk savienojuma daļu salīdzinājumā ar savienojumiem, kuros izmanto paplāksnes.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M14 x 1,5 |
Atloka diametrs (dc) | 29,9 mm |
Augstums (h1) | 15,9 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS21 |
Standarti | MBN 13023 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10 |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 720 h |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Viendaļīgs saspiešanas uzgrieznis, metāla |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Min./maks. berze | 0,09-0,14 µ |