Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis ar atloku un fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 6926, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

DIN 6926, cinkots tērauds 8
DIN6926/8 ZP M12 AR NEILON.

Izstr. nr. 0379100012

EAN 4045989475223

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis ar atloku un fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 6926, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 0379100012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 6926 ir atcelts un aizstāts ar EN 1663. Ir zināma līdzība (uzgriežņi ar smalku vītni, kas iekļauti DIN EN 1666 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta), (uzgriežņi ar standarta vītni, kas iekļauti DIN EN 1663 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta | ir pievienota 6. stiprības klase).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Augstums (h1)

12 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS18

Standarti

DIN 6926

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija