Sešstūra uzgrieznis ar atloku un fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 6926, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 6926, cinkots tērauds 8
DIN6926/8 ZP NM6 AR NEILON.
Izstr. nr. 037910006
EAN 4053479770260
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 6926 ir atcelts un aizstāts ar EN 1663. Ir zināma līdzība (uzgriežņi ar smalku vītni, kas iekļauti DIN EN 1666 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta), (uzgriežņi ar standarta vītni, kas iekļauti DIN EN 1663 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta | ir pievienota 6. stiprības klase).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Augstums (h1) | 6 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | DIN 6926 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |