Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

DIN 980 V, cinkots tērauds I8I, smalka vītne
UZGR-KONTR-DIN980 V/8 ZP M16X1,5

Izstr. nr. 036916 15

EAN 4045989740291

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 036916 15

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 980 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10513. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantota vītne M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 un M39×3 | Mainīts uzgriežņa augstums | M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums mainīts uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Standarta vītne iekļauta ISO 7042 | Noņemta stiprības klase 5 | Standarts ISO 10513 attiecināts uz stiprības klasi 8, 10, 12).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D)

M16 x 1,5

Augstums (m1)

16 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Standarti

DIN 980

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

I8I

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Viendaļīgs saspiešanas uzgrieznis, metāla

Bloķēšanas funkcija

Drošība pret atdalīšanos fiksējot

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija