Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 980 V, cinkots tērauds I8I, smalka vītne
UZGR-KONTR-DIN980 V/I8I ZP M12X1,5
Izstr. nr. 036912 15
EAN 4011231349277
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 980 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10513. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantota vītne M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 un M39×3 | Mainīts uzgriežņa augstums | M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums mainīts uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Standarta vītne iekļauta ISO 7042 | Noņemta stiprības klase 5 | Standarts ISO 10513 attiecināts uz stiprības klasi 8, 10, 12).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M12 x 1,5 |
Augstums (m1) | 12 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Standarti | DIN 980 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | I8I |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Viendaļīgs saspiešanas uzgrieznis, metāla |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |