Sešstūra uzgrieznis, augsta profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 982, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 982, cinkots tērauds 8
UZGRIEZNIS-DIN982-8-WS17-(A2K)-M10
Izstr. nr. 037110
EAN 4011231350655
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 982 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7040. Pastāv neliela līdzība (Noņemtas vītnes M7, M18, M22 | Papildus pievienotas vītnes M3, M4, M30 un M36 | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainītas M10, M12 un M14 līdzeno virsmu platuma vērtības uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Smalkā vītne ir iekļauta standartā ISO10512 | Noņemta stiprības klase 12 | Standarts ISO 7040 atbilst stiprības klasei 5, 8, 10).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Augstums (h1) | 11,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 982 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens |
Bloķēšanas funkcija | Drošība pret atdalīšanos fiksējot |