Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis, zema profila DIN 439, A2 nerūsējošais tērauds, gluds, B formas

DIN 439, gluds A2 nerūsējošais tērauds
UZGRIEZNIS-DIN439-B-A2-M12

Izstr. nr. 032812

EAN 4050641579379

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis, zema profila DIN 439, A2 nerūsējošais tērauds, gluds, B formas

Izstr. nr. 032812

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarta DIN 439 B forma ir atcelta un aizstāta ar ISO 4035. Pastāv zināma līdzība (nerūsējošā tērauda stiprības klase ir mainīta no 50 uz 025 un no 70 uz 035) | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Noņemts nominālais diametrs M1.8 | Standartā ISO 4035 iekļauta tikai standarta vītne | Smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8675.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M12

Augstums (m1)

6 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS19

Standarti

DIN 439

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija