Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 985, A2 nerūsējošais tērauds, gluds

UZGR.-HEX-SLOK-DIN985-A2-WS7-M4

Izstr. nr. 03914

EAN 4011231354011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 985, A2 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 03914

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Uzgriežņi ar samazinātu slodzes noturību

  • Sešstūra uzgriežņi, kuru mazākais nominālais augstums atbilst atceltā DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.

  • Standarts DIN 985 ir aizstāts ar 10511, 10512 un 7040

  • Kad ir izveidots skrūves un uzgriežņa savienojumu, skrūves vītni nostiprina ar plastmasas gredzenu. Lielā berze, ko rada fiksācijas spēki starp vītņu profiliem, ģenerē fiksēšanas griezes momentu, kas nepieciešams, lai uzturētu sākotnējās spriegošanas spēku.

  • Vītne netiek bojāta

  • Darba temperatūras diapazons: no -70 °C līdz +120 °C
Piezīme

Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M4

Augstums (m1)

5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS7

Standarti

DIN 985

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

50

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Jā

Forma

Zems

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Saspiešanas detaļa, poliamīda gredzens

Bloķēšanas funkcija

Drošība pret atdalīšanos fiksējot

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija