Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 439, gluds nerūsējošais tērauds A4
UZGRIEZNIS-DIN439-B-A4-WS17-M10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarta DIN 439 B forma ir atcelta un aizstāta ar ISO 4035. Pastāv zināma līdzība (nerūsējošā tērauda stiprības klase ir mainīta no 50 uz 025 un no 70 uz 035) | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Noņemts nominālais diametrs M1.8 | Standartā ISO 4035 iekļauta tikai standarta vītne | Smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8675.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Augstums (m1) | 5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 439 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |