Silikona aerosols
Silikona aerosols 
SILIKONS-PĀRKL-SMĒRVL-AERS-500ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plastmasas daļas saglabā augstu spīduma pakāpi un nekļūst trauslas
- Gumijas detaļas ir aizsargātas, nekļūst trauslas, nesasalst un nesalīp
- Impregnēti saliekamie jumti un pārsegi
- Antistatiska iedarbība (atgrūž putekļus)
- Aizsargā elektriskos kontaktus pret mitrumu
- Netraucēta bīdāmā jumta, sēdekļa sliežu, drošības siksnas rullīšu un citu elementu darbība
- Novērš čīkstēšanu un krakšķēšanu starp dažādiem materiāliem, piemēram, metāla/plastmasas elementiem.
- Darbojas kā uzstādīšanas palīglīdzeklis, piemēram, šļūtenes savienojumiem
- Neatstāj traipus
Nav piemērots metāla un metāla konstrukciju eļļošanai.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Buferiem, aizsargjoslām, plastmasas sliedēm un vadotnēm, durvju un blīvējumu gumijām, gumijas aprocēm un šļūtenēm.
| Saturs | 500 ml | 
| Konteiners | Aerosola balons | 
| Krāsa | Bezkrāsains | 
| Ķīmiskā bāze | Minerāleļļa | 
| Blīvums/nosacījumi | 0,61 g/cm³ / 20°C temperatūrā | 
| Min./maks. temperatūras nosacījumi | -5 to 40 °C | 
| Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |