Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija

Nipelis, šļūtenes savienojums, 2000. sērija
SAVIENOJUMS-PN-S2000-HOSE-5/16IN

Izstr. nr. 0699100408

EAN 4050382037022

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija

Izstr. nr. 0699100408
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
Würth PVC un krāsošanas šļūtenēm

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Rūdīta tērauda nipeļi


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem



Materiāls: tērauds

Instrukcijas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru

8,0 mm

Var lietot ar šļūtenes ārējo diametru

16,0 mm

Garums (L)

45 mm

Virsma

ZN 8 sudraba

Maks. spiediens

16 bar

Plūsmas jauda

2100 l/min

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija