Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips
SPIR URB HSCO D338 14.0MM
Izstr. nr. 0626140
EAN 4011231524018
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tehniskie parametri
- Gala leņķis: 130°
- C formas šķelšanās punkts
- Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem
- 5% kobalts
Produkta iepakojums izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājams
Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Akumulatora skrūvgrieži, Urbis, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 14,00 mm |
Garums (l1) | 160 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 108 mm |
Kāta diametrs | 12,7 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Gluds |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Gala leņķis | 130 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 3 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1200 N/mm² |