Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPROSTGR-IEKŠ-DIN472-J-54X2,0

Izstr. nr. 043954

EAN 4011231380850

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043954

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
54 mm

Var lietot ar gropes diametru

57 mm

Ārējais diametrs (d1)

58,2 mm

Actiņas platums (a1)

6,7 mm

Platums (b1)

5 mm

Biezums (s1)

2 mm