Starlock zāģa cementēta karbīda asmens, vienzoba
SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-32X40MM
Izstr. nr. 0696121220
EAN 4046777885743
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcila griešanas spēja un īpaši ilgs instrumenta kalpošanas laiks
Cementētais karbīds ļauj griezt ļoti cietus materiālus.
Precīzi, vienkārši un droši
Nedaudz izliektais "tīra griezuma" zobu forma nodrošina tīru griezumu iegremdējot.
Pareizs iegremdēšanas dziļums ikreiz
Dziļuma skala precīzai iegremdēšanas dziļuma uzraudzībai.
3D montāža (Starlock)
- Īpaši laba jaudas pārvade, zems nodilums
- Trīsreiz ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar standarta montāžas sistēmām
- Daudz labāka materiāla noņemšana
- Precīzi rezultāti
- Liels griešanas ātrums
- Lieliska saderība ar esošām montāžas sistēmām
Datu lapas(X)
Plāniem alumīnija un krāsaino metālu profiliem, nerūsējošā skārda loksnēm (INOX), epoksīda stiklšķiedras plātnēm (Epoxy/GFK), ģipša apmetuma plāksnēm, kā arī rūdītiem skrūvēm un naglām.
Griešanas dziļums | 40 mm |
Griešanas platums | 32 |
Materiāls | Volframa karbīds |
Adaptera veids | Starlock |
Zāģa asmens konstrukcija | Ar vienu zobu (parasts) |
Apstrādājamais materiāls | Alumīnijs, Nerūsošais tērauds, Nerūsošā tērauda plāksne, Tērauds, Tērauda plāksne |
Piemērotas mašīnas | Starlock, Starlock plus, Starlock maks., Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapters 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |