Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30

Transportl. akumul. lādētājs WBC 12/24 V — 30/15 A
AKUMULAT.LĀDĒTĀJS WBC-30-15A-12-24V

Izstr. nr. 0510955902

EAN 4062856435807

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30

Izstr. nr. 0510955902
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
Profesionāls lādētājs 12 V un 24 V palaides akumulatoriem (mitro elementu, AGM/EFB, litija). Labākais partneris darbnīcā. Uzlādē akumulatorus ar 60–460 Ah ietilpību, nodrošinot 30 A (12 V) vai 15 A (24 V) uzlādes strāvu. Piemērots darbam ar vieglajām automašīnām un furgoniem. Neizmantot darbam ar motocikliem!

Dažādas lietošanas iespējas atkarībā no situācijas


  • Dažādi uzlādes režīmi: 12 V/24 V/padeve/desulfācija/aukstais režīms

  • Dažādi akumulatoru veidi: mitro elementu/AGM/EFB (iedarbināšana/apturēšana)/litija


Vieda mikroprocesora uzlādes tehnoloģija


  • Līdz 3 reizēm ātrāka uzlāde, salīdzinot ar parastām ierīcēm

  • Uzlādē gandrīz pilnībā izlādētus akumulatorus ar atlikušo spriegumu līdz pat 0,5 V


Maksimāla drošība


  • Aizsardzība pret pārlādi, polaritātes maiņu, pārspriegumu un citām situācijām.

  • Visefektīvākā temperatūras uzraudzība, izmantojot sensoru un ventilācijas sistēmu

  • Konstatētu risku gadījumā uzlāde apstājas automātiski
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Frekvence

50 Hz

Maks. uzlādes spriegums pie 12 V

15,8 V

Maks. uzlādes spriegums pie 24 V

29,8 V

Uzlādes strāva pie 12 V

30 A

Uzlādes strāva pie 24 V

15 A

Min./maks. uzlādējama akumulatora/akumulatora jauda

60-460 Ah

Pieļaujamā jauda

447 W

Akumulatora apzīmējums

12 V svina akumulatori (atvērti, nav jāveic apkope, MF, kalcijs, VRLA, GEL, AGM flīss, EFB, EFB+), 12 V litija jonu baterija (LiFePO4), 24 V svina akumulatori (atvērti, MF, kalcijs, VRLA, GEL, AGM flīss, EFB, EFB+), 24 V litija jonu baterija (LiFePO4)

Uzlādes parametri

8 posmi

IP aizsardzības klase

IP 20

Kabeļa garums

150 cm

Pilnībā izolētas uzlādes skavas

Garums (akumulatora uzlādes kabelis ar spailēm)

258 cm

Kabeļa šķērsgriezums

6,6 mm²

Garums x platums x augstums

259 x 181 x 77 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

2500,000 g

Krāsa

Melni pelēks

Aizsardzība pret dzirksteļošanu

Aizsardzība pret reverso polaritāti

Apstiprinājuma zīme

CE

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija