Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Trīs zvaigžņu nerūsējošā tērauda finierzāģa asmens Nerūsējošā tērauda loksnēm un caurulēm

FIGŪRZĀĢA ASMENS-MET-3GB-A2-57/1,4

Izstr. nr. 061525014

EAN 4011231515085

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Trīs zvaigžņu nerūsējošā tērauda finierzāģa asmens Nerūsējošā tērauda loksnēm un caurulēm

Izstr. nr. 061525014
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
Augstas veiktspējas zāģa asmens ar karbīda sloksni un precīzi slīpētiem zobiem nodrošina augstu griešanas jaudu un ilgu kalpošanas laiku
  • Lieliski piemērots taisniem griezumiem plānos materiālos

  • Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
  • Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma

  • Nerūsējošajam tēraudam paredzētajiem figūrzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības

  • Dzesēšana palielina figūrzāģa asmeņu kalpošanas laiku
Lietojuma iespējas
Izstrādājuma numursLietojuma īpašībasMateriālsMateriāla biezums
061525010Īpaši piemērotsNerūsējošais tērauds, metāla loksnes un profili1,5 līdz 3 mm
061525014Īpaši piemērotsNerūsējošais tērauds, metāla loksnes un profili2 līdz 5 mm
061529014Īpaši piemērotsNerūsējošais tērauds, metāla loksnes un profili2 līdz 5 mm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas
  • Dzesēšanas šķidrums: Urbjmašīnu un griezējinstrumentu eļļa, terpentīns, nafta vai terpentīna un naftas maisījums, ūdens (Uzmanību! Izvairieties no saskares ar elektriskajām daļām.)

Darba garums

57 mm

Min./maks. materiāla biezums

2-5 mm

Atstarpe starp zobiem

1,4 mm

Īpaša piemērotība ar

Nerūsošais tērauds, metāla loksnes un profili

Gabalu skaits

3 Stck(pcs)

Finierzāģa asmens savienojuma veids

T veida kāts

Garums

82 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija