Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ugunsdrošs krekls, augstas redzamības

ANTIFLAME T-KREKLS HI-VIS XL GARĀM ROKĀM

Izstr. nr. 5359180824

EAN 4056807360287

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ugunsdrošs krekls, augstas redzamības

Izstr. nr. 5359180824
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
  • Materiāls: 60% modakrils/39% kokvilna/1% antistatiska šķiedra, 200 g/m²

  • Ugunsdroša atstarojoša josla ar atkārtotu rakstu

  • Krūšu kabata ar noslēpjamu ID kartes kabatu

  • Atstarotāji plecu vīles priekšpusē

EN ISO 20471:2013 2. klase


EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1


EN 1149-5:2008


IEC 61482-2:2018, 1. klase

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

XL

Krāsa

Dzeltens fluorescējošs

Standarti

ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149–5, EN 61482–2

Mazgājams pie

40 °C

Materiāls

60% modificēts akrils, 39% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra

ISO

11612, 20471:2013

EN standarts

1149–5, 61482–2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija