Ugunsizturīgas tepes blīvēšanas materiāls Ø 15 mm kabelis
Blīvēšanas tepe, FP aukla
UD-TEPE-D15MM-5X200CM
Izstr. nr. 0893306801
EAN 4056807484648
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Efektīvs, veidojams tepes blīvēšanas materiāls ugunsizturīgai kabeļu un cauruļu blīvēšanai.
- Ugunsizturības klase: līdz EI 240
- Atsevišķi kabeļi līdz Ø 80 mm, saišķi līdz Ø 50 mm
- Metāla caurules līdz Ø 324 mm
- Atkārtoti lietojamas
- Skaņu absorbējošas
- Izturīgas pret novecošanos
- Neizdalās bīstamas vielas vai gaistoši organiski savienojumi (Volatile Organic Compounds, VOC)
- Vienkārša izmantošana bez darbarīkiem
Piezīme
Izmantojot ugunsdrošām starpsienām, jāievēro ETA 21/0074 un tehniskajā dokumentācijā minētie norādījumi.
ETA-21/0074
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Ugunsizturīgai kabeļu un metāla cauruļu blīvēšanai vienlaidu grīdās un sienās, kā arī elastīgās šķērssienās. Optimāla gredzena formas un nelielu (≤ 10 mm) spraugu blīvēšana starp komunikācijām un grīdu/sienu.
Instrukcijas
Uzklāšanas virsmai un kabelim vai caurulei jābūt tīrai, bez smērvielām un putekļiem. Uzklājiet tepi cieši ap komunikācijām un piespiediet pie sienas.
Konteiners | Kartons |
Ugunsizturības vērtējums | EI240 |