VARIFIX® savienojuma kronšteins paredzēts sistēmai 41 Power Lock
VARIFIX stūra savien. 45 gr. 4 caurumi Power Lock
STŪRSTIP-45DGR-41PRFL-4RDHO-POWERKNOB
Izstr. nr. 0862004072
EAN 4053479379807
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cradle to Cradle® sertifikāts
- Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus
- Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas un brīvās konstrukcijas
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Sviras garums (L1) | 120 mm |
Malas platums (B) | 40 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Apaļā cauruma diametrs (RL) | 24 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 36 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 20 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 48,5 mm |
Virsma | Cinkots |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Svars | 300 g |
Caurumu skaits | 4 Stck(pcs) |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |