VARIFIX standarta sijas skava ar nevītņotu caurejošu atveri
STIPRINĀJUMS PIE SIJAS-D. 11MM
Izstr. nr. 0862200004
EAN 4024835865388
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- VdS atzīts un apstiprināts lietošanai stacionāru ugunsdzēsības sistēmu būvniecībā.
- FM apstiprināts (izņemot M8).
- Sešstūra regulēšanas skrūve atbilstoši DIN 933-8.8 ar apļveida frēzi nodrošina drošu fiksāciju un stabilu stiprinājumu.
- Mūsu Cradle to Cradle Certified produkti ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Sijas skavas vienmēr tiek nostiprinātas ar stiprinājuma pamatni. Ugunsdzēsības smidzinātājsistēmām ir spēkā VdS prasības, kurās noteikts, ka sijas skavas ir jānostiprina, ja uzstādāmās caurules diametrs ir lielāks nekā DN 65 mm.
Datu lapas(X)
Cauruļu, sistēmu un ventilācijas kanālu montāžai uz T veida sijām, U veida profiliem un leņķa profiliem
![]() | |
Materiāls | Kaļamais čuguns |
Virsma | Cinka pārklājums |
Pieļaujamā slodze | 2,5 kN |
Roksviras augstums (HK) | 20 mm |
Cauruma diametrs (RL) | 11 mm |
Garums (L) | 44 mm |
Augstums (H) | 41,5 mm |
Platums (B) | 21,5 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 143,500 g |