VDE skrūvgriezis, PH galva ar padziļinājumu Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 V (maiņstrāva) un līdz 1500 V (līdzstrāva)
VDE skrūvgriezis, PH krustiņveida padziļinājums
SKRŪVGRIEZIS-VDE-PH0X80
Izstr. nr. 06136320
EAN 4038898273974
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asmens: iepulēts, izolēts
- Uzgalis: Atbilstoši DIN ISO 8764-1-PH
- Individuāli pārbaudīts ūdens vannā ar 10 kV testēšanas spriegumu
- Marķēts ar ražošanas gadu
- Stingrāks aukstās iedarbības tests
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | PH0 |
Standarti | IEC 60900:2018 |
Asmens garums (A) | 80 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |