VDE skrūvgriezis, PH galva ar padziļinājumu Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 V (maiņstrāva) un līdz 1500 V (līdzstrāva)
VDE skrūvgriezis, PH krustiņveida padziļinājums
SKRŪVGRIEZIS-VDE-PH2X100
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asmens: iepulēts, izolēts
- Uzgalis: Atbilstoši DIN ISO 8764-1-PH
- Individuāli pārbaudīts ūdens vannā ar 10 kV testēšanas spriegumu
- Marķēts ar ražošanas gadu
- Stingrāks aukstās iedarbības tests
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | PH2 |
Standarti | IEC 60900:2018 |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |