Vadu izolācijas noņemšanas knaibles, regulējamas
Vadu izolācijas noņemšanas knaibles ar 2C rokturi
IZOL.-NOŅEMŠ-(0,02-10SMM)
Izstr. nr. 071410810
EAN 4038898589617
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Integrēta griešanas dziļuma pielāgošana, lai varētu veikt detalizētu pielāgošanu dažādiem izolācijas materiāliem
- Regulējama garenvirziena atdure: 3-18 mm
- Iebūvētas kabeļu knaibles: elastīgas līdz 10,0 mm², neelastīgas līdz 1,5 mm²
- Nomaināms nažu bloks un garenvirziena atdure
- Ergonomiski veidots divkomponentu rokturis ērtam un vieglam darbam
- Ražots Zviedrijā
Piezīme
Nav piemērots darbiem ar daļām zem sprieguma vai to tuvumā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Ar PVC izolēti vienas dzīslas kabeļi, piemēram, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Asmens ģeometriskā forma | Taisns |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,02-10 mm² |
Min./maks. Amerikāņu stieples kalibrs (American Wire Gauge, AWG) (AWG) | 34-8 |
Garums x platums x augstums | 191 x 20 x 90 mm |
Materiāls | Plastmasa/metāls |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |