Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Varifix montāžas sliedes pamatne

Montāžas sliedes pamatne, 41 x 41
PROFILA PĒDA JUMTIEM-41X41-2GAB 500X500

Izstr. nr. 0862003065

EAN 4046777052053

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Varifix montāžas sliedes pamatne

Izstr. nr. 0862003065
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
Īpaši piemērota uzstādīšanai uz plakanajiem jumtiem
  • Ideāli piemērots uzstādīšanai uz plakaniem jumtiem, jo nav nepieciešami caurumi

  • Varifix profilu 41/41 var viegli ievietot pēdās, kas nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzēts cauruļvadu, gaisvadu, vadu kanālu un gaisa kondicionieru uzstādīšanai uz plakaniem jumtiem.

Instrukcijas

Lai pareizi uzstādītu uz plakaniem jumtiem, ieteicams rīkoties šādi:



Pārbaudiet virsmu: Jumta virsmai jābūt tīrai, noturīgai un līdzenai.


Nevienmērīgas vai mīkstas virsmas (piemēram, izolācija) var izraisīt selektīvu pārslodzi.



Augstuma kompensēšana: Visi montāžas sliedes pēdas jāizlīdzina vienā augstumā (piemēram, izmantojot lāzera nivelieri vai līmeņrādi). Augstuma atšķirības rezultātā rodas nevienmērīga slodzes sadale.



Slīpuma kompensēšana: Ja virsma ir slīpa, ir nepieciešams izmantot ķīļveida triecienu slāpēšanas materiālus (2,5°/5°), lai izlīdzinātu pēdas.→ Izstrādājumu numuri: 0862003076 (2.5°), 0862003078 (5°)



Nodrošiniet slodzes sadali: Pārliecinieties, ka uzstādītās konstrukcijas slodzes (pašsvars, vēja slodzes utt.) ir vienmērīgi sadalītas uz visām pēdām.



Piezīme: Piemērots tikai jumtiem ar slīpumu līdz 5°. Ja jums ir kādi jautājumi par celtspēju vai slodzes robežu, iesakām konsultēties ar būvinženieri.

Garums (L)

500 mm

Platums (B)

500 mm

Augstums (H)

120 mm

Profila garums (LP)

42 mm

Profila platums (BP)

42 mm

Profila augstums (HP)

85 mm

Pieļaujamā slodze

4,5 kN

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 110 °C

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 41 mm

Materiāls

HDPE – augsta blīvuma polietilēns

Izstrādājuma svars (uz vienību)

8300,000 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija