Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vidēja stipruma cauruļu hermētiķis

Vidēja stipruma cauruļu hermētiķis 
CAURĻ-VĪTŅ-BLĪV-DOS-50G

Izstr. nr. 0893577050

EAN 4045989980185

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vidēja stipruma cauruļu hermētiķis

Izstr. nr. 0893577050
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
Visu metāla cauruļu savienojumu un stiprinājumu blīvēšanai ar koniskām/cilindriskām vītnēm saskaņā ar standartu DIN 2999

Tūlītēja noplūdes novēršana


Stingri pievilktus savienojumus var nekavējoties noslogot līdz aptuveni 5 bāriem pēc galīgās sakalšanas līdz cauruļu pārraušanas spiedienam



Augsta materiālu pretestība


Neitrāla pret lielāko daļu rūpniecisko šķidrumu un gāzu



Blīvēšanas viela neizplūst no vītnes



Ātra un droša uzstādīšana



Viegli noņemams



Bez šķīdinātāja un silikona



DOS sistēma:


  • Praktiska lietošana ar vienu roku pārdomātās pagriežamā fiksatora dēļ

Viena roka vienmēr paliek brīva.


  • Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma

Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.


  • Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā

Izmaksu ietaupījums, jo iztukšošana tiek veikta pilnībā, praktiski neko neatstājot.

Sertificēta kvalitāte


  • DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0336+0037), pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 751-1

  • NSF: pārbaudīts saskaņā ar NSF/ANSI 61
Piezīme
  • Nav piemērots skrūvju savienojumiem, kuros ir varš (misiņš, bronza, sarkanais misiņš), kas nonāk saskarē ar ūdeni > 40 °C temperatūrā. Nav atļauts izmantot gāzes pieslēgumiem ēkās Vācijā. Saskaņā ar standartu TRGI ’86/96.

  • Vītne jāiegriež saskaņā ar standartu. Līdzekļa cietēšanas laikā un pēc tam savienojumus nedrīkst pagriezt vienu pret otru, proti, nav atļauts veikt regulēšanu.

  • Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas. Mēs vienmēr iesakām jums veikt savas pārbaudes

  • Sākotnējā izturība, beigu izturība un funkcionālā izturība ir atkarīga no materiāla

  • Nav atļauts izmantot gāzes pieslēgumiem ēkās Vācijā saskaņā ar TRGI ´86/96.
Izmantošanas joma
ApzīmējumsGāzeŪdens līdz +40 °CŪdens no +40 °C līdz +65 °CŪdens virs +65 °C
Varšskatiet piezīmesskatiet piezīmes
Misiņšskatiet piezīmesskatiet piezīmes
Parastais tērauds*

Sertificēta kvalitāte


  • DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0336+0037), pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 751-1

  • NSF: pārbaudīts saskaņā ar NSF/ANSI 61

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ideāli piemērots izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālu un darbarīku ražošanā, kuģu būvē, mašīnu un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanā u.c. Hermetizē metāla caurules saskaņā ar standartu ISO 7.1 (koniskas/cilindriskas vītnes) līdz R 3".


Savienojumu vai vārstu blīvēšanai, vītņotiem savienojumiem metāla ūdens caurulēs (kā arī komunikāciju sistēmas ūdenim apkures vai dzesēšanas kontūros, smidzinātāju sistēmām utt.).


To var izmantot arī benzīna cauruļu, dīzeļdegvielas cauruļu vai saspiesta gaisa cauruļu blīvēšanai. Līdzeklis ir piemērots arī spiediena reduktoru vai eļļas separatoru saspiestā gaisa apgādē vai < 10 bāru skābekļa cauruļvadu blīvēšanai (piemēram, slimnīcās).

Instrukcijas

Virsmai jābūt bez eļļas, taukiem un citiem piesārņotājiem. Labākā saķere tiek panākta tad, ja virsmas tiek tīrītas ar metāla tīrīšanas līdzekli: 7063 (izstr. nr. 0890107063). Ievērojiet iztvaikošanas laikus!


Lai nodrošinātu pilnībā noblīvētu un spiedienu necaurlaidīgu savienojumu līdz pat vītņoto cauruļu savienojumu pārraušanas spiedienam, ir ļoti svarīgi, lai vītnes būtu iegrieztas atbilstoši standartiem, pilnībā pārklātas ar līmi, droši pievilktas (≥5 Nm) un tās vairs nevar izkustināt! Necaurejošās atverēs iepildiet vairākus pilienus pa vītni līdz pat atveres pamatnei. Caurejošās atverēs uzpiliniet uz skrūves vairākus pilienus — vietā, kur tiks fiksēts uzgrieznis. Liekais līmes daudzums, kas tiek izspiests no spraugas starp abām daļām, nesacietēs un to var noņemt ar sausu drānu vai ar acetona tīrīšanas līdzeklī (izstr. nr. 0893460) izmērcētu drānu.

Satura svars

50 g

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Krāsa

Dzeltens fluorescējošs

Blīvums/nosacījumi

1,05 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskozitāte 1/nosacījumi 1

55000-80000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 6/2,5 rpm

Min./maks. viskozitāte 2/nosacījumi 2

18000-30000 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 6/20 rpm

Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja

0,50 mm

Var lietot ar

Vītnes diametrs maks. R 3 collas (M80)

Min./maks. sākotnējā izturība

15-30 min

Min./maks. funkcionālā izturība

1-3 h

Maks. galīgā izturība

6 h

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 40 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Min./maks. iekustināšanas moments

15-25 Nm

Iekustināšanas momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min. dominējošais griezes moments

2 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi

10-20 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / istabas temperatūrā

Nesatur silikonu

Nesatur šķīdinātāju

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 4
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 4
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija