Vieglmetāla līmeņrāža konstrukcija
LĪMEŅRĀDIS-LMET-CELTN-120CM
Izstr. nr. 0714644442
EAN 4065746325295
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti viegla rādījumu nolasīšana un ilgs kalpošanas laiks
- Akrila stikla līmeņrāža bloks ar pastāvīgi iespiestām marķējuma līnijām burbulī
Nav šķidruma krāsas izmaiņu, maksimāla precizitāte mainīgās temperatūrās
- Fluorescents burbuļšķidrums, izturīgs pret UV starojumu
Ļoti viegli tīrāms
- Ļoti gluda virsma, pateicoties smalkam sudraba pulvera pārklājumam
Izturīgs dizains ar augstu mērījumu precizitāti
- Triecienizturīgie gala vāciņi aizsargā līmeņrāža profilu no deformācijas
- Līmeņrāža mērījumu precizitāte normālā pozīcijā ir 0,029° = 0,5 mm/m
Datu lapas(X)
Garums (L) | 120 cm |
Augstums (H) | 50 mm |
Platums (B) | 20 mm |
Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,5 mm/m |
Mērīšanas precizitātes pakāpe | 0,029 grādi |