Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda

ISO 15977=L, plakanas galvas alumīn./tērauda cink.
KNIEDE-ALU/ST-(15,0-20,0)-6,0X25,0

Izstr. nr. 514156025

EAN 4061975342508

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda

Izstr. nr. 514156025

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Standartizēts "ISO izstrādājums" ar standartizētiem testēšanas kritērijiem (sk. DIN EN ISO 14589)

  • Uzmava: Alumīnijs AlMg 2,5

  • Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Piezīme

Jāievēro EN ISO 15977-L definētie izmēri un pielaides.

Stiepes spēki un šķērsspēki atbilst ISO 15977 L klasei

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

6 x 25 mm

Min./maks. saķeres diapazons

15,0-20,0 mm

Galvas diametrs (dk)

12,0 mm

Galvas augstums (k1)

2,5 mm

Min./maks. urbuma diametrs

6,1-6,2 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

2100 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

3000 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

6,1 mm

Standarti

ISO 15977

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Kupola galva

Serdeņa diametrs (dm)

3,25 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija