Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda
ISO 15977=L, plakanas galvas alumīn./tērauda cink.
KNIEDE-ALU/ST-(18,0-20,0)-4,8X25,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standartizēts "ISO izstrādājums" ar standartizētiem testēšanas kritērijiem (sk. DIN EN ISO 14589)
- Uzmava: Alumīnijs AlMg 2,5
- Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Jāievēro EN ISO 15977-L definētie izmēri un pielaides.
Stiepes spēki un šķērsspēki atbilst ISO 15977 L klasei
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 18,0-20,0 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,1 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 4,9-5,0 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1200 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1700 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 4,9 mm |
Standarti | ISO 15977 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,95 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!