Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda
ISO 15977=L, plakanas galvas alumīn./tērauda cink.
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(7,0-9,0)-3,2X12
Izstr. nr. 514153212
EAN 4053479434780
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standartizēts "ISO izstrādājums" ar standartizētiem testēšanas kritērijiem (sk. DIN EN ISO 14589)
- Uzmava: Alumīnijs AlMg 2,5
- Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Jāievēro EN ISO 15977-L definētie izmēri un pielaides.
Stiepes spēki un šķērsspēki atbilst ISO 15977 L klasei
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm | 
| Min./maks. saķeres diapazons | 7,0-9,0 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 6,7 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 1,3 mm | 
| Min./maks. urbuma diametrs | 3,3-3,4 mm | 
| Bīdes slodze lūzuma vietā | 500 N | 
| Stiepes slodze lūzuma vietā | 700 N | 
| Uzmavas materiāls | Alumīnijs | 
| Tapņa materiāls | Tērauds | 
| Uzmavas virsma | Gluds | 
| Serdeņa virsma | Cinkots | 
| Urbuma diametrs | 3,3 mm | 
| Standarti | ISO 15977 | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Kupola galva | 
| Serdeņa diametrs (dm) | 2,0 mm | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!