Vītņripa HSS DIN EN 22568 standarta metriskajām ISO vītnēm
Vītņripa HSS DIN 13-1
VĪTRIP-HSS-DIN223-M3
Izstr. nr. 06523
EAN 4011231540650
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Divpusējs griezums
- Var izmantot abās pusēs
- Vītnes var griezt vienā procesā
- Viegla griešana un izcila skaidu noņemšana griešanas virzienā
Augsta asuma noturība
Datu lapas(X)
Vītņripa tiek ievietota vītņripas turētājā vidējās skrūves augstumā. Skrūves pievelk ar skrūvgriezi. Vītņripa tiek novietota vertikāli uz sagataves. Var izmantot abās pusēs. Griežot jāpievieno pietiekams griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļa daudzums. Pēc diviem apgriezieniem griezumu var pārtraukt, īslaicīgi pagriežot atpakaļ.
Zāģējamais materiāls | HSS |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Forma | B |
Pielaides klase | 6g |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M3 |
Solis | 0,5 mm |
Ārējais diametrs | 20 mm |
Augstums | 5 mm |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!