Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, tērauds 10.9, gluds

DIN 976-1 gluda tērauda 10.9 A forma
VĪTŅST-DIN976-A-10.9-M22X1000

Izstr. nr. 0959000022

EAN 4045727724774

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, tērauds 10.9, gluds

Izstr. nr. 0959000022
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
Sākot ar vītnes diametru M5, kā alternatīvu izturības klases marķējumam tapskrūves var marķēt ar zemāk norādīto krāsu vienā galā (uz virsmas).


Tērauds 10.9 - RAL 1013 austeru balts

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M22

Garums (l1)

1000 mm

Standarti

DIN 976–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Gluds

Forma

A

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Identifikācijas krāsa

Austeru balts RAL 1013