Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Zobenzāģa asmens, būvniecības darbiem, trīs zvaigznes Ķieģeļiem/gāzbetonam

Zobenzāģa asmens 3S ķieģeļiem/gāzbetonam
ZOBENZĀĢA ASMENS-CELT-1GB-455X12,7

Izstr. nr. 0615745512

EAN 4045989324385

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zobenzāģa asmens, būvniecības darbiem, trīs zvaigznes Ķieģeļiem/gāzbetonam

Izstr. nr. 0615745512
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
Vieglu būvniecības materiālu, piemēram, ķieģeļu, gāzbetona un cementa materiālu, griešanai
  • Ļoti rupjš zobu dalījums ātriem griešanas rezultātiem

  • Plats korpuss un biezs sienas biezums augstai stabilitātei

  • Griešanas dziļuma ierobežojums mazākiem atdalījumiem un drošam darbam (pretatsitienu efekts).
Piezīme

Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.



Ķieģeļu statika


  • Spiedes izturība:

Spiedes izturība ir pārraušanas spēks (N/mm²), pamatojoties uz kopējo balstvirsmu (spiediena zona ietver perforācijas šķērsgriezumu). Ķieģeļi ir kategorizēti stiprības klasēs saskaņā ar DIN 105 prasībām, pamatojoties uz slogojamību līdz pārbaudē reģistrētam lūzumam.
  • Stiprības klases:

stiprības klases ķieģeļiem ir definētas standartā DIN 105. Klasifikācija ir sadalīta līmeņos no 2 līdz 28. Izturīgiem ķieģeļiem un klinkera ķieģeļiem var būt arī ievērojami augstāka stiprība. Siltumizolācijas Poroton ķieģeļu stiprības klase var būt no 6 līdz 12. Ķieģeļa stiprības klase pati par sevi nesniedz informāciju par mūra slodzes nestspēju, bet gan veido mūra spiedes izturības vērtību kopā ar izmantoto javu.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Krāsu kods


  • Brūna krāsa: koksnei

  • Zila krāsa: metālam

  • Pelēka krāsa: dažādiem būvdarbiem/universālam pielietojumam

  • Zaļa krāsa: nerūsējošam tēraudam

  • Sarkana krāsa: īpašiem ieliktņiem


Marķējums ar zvaigznēm


  • Četras zvaigznes: augstas veiktspējas zāģa asmens ar īpaši ilgu kalpošanas laiku ļoti sarežģītiem darbiem

  • Trīs zvaigznes: augstas kvalitātes zāģa asmens īpaši sarežģītiem darbiem, augsta zāģēšanas veiktspēja un ilgs kalpošanas laiks.

  • Divas zvaigznes: izcils asmens sarežģītiem darbiem.

  • Viena zvaigzne: izcils standarta asmens vispārīgiem darbiem.

Garums (L)

455 mm

Atstarpe starp zobiem

12,7 mm

Biezums

1,5 mm

Īpaša piemērotība ar

Ķieģelis, Gāzbetons, Šķiedru cements

Min./maks. materiāla biezums

0-365 mm

Gabalu skaits

1 Stck(pcs)

Dizains

Garš

Platums

51 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija