pias® pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu
pias tērauds, cinkots, pacelta gremdgalva, AW
PAŠURBJ-SKR-LĒCG-AW20-(A3K)-4,2X32
Izstr. nr. 020542 32
EAN 4038898085928
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana - viss ar vienu darbību
Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles
Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam
- Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide
- Vienmēr optimāls savienojums
Novērš uzstādīšanas kļūdas
AW pievilkšanas sistēma:
- Uzlabota griezes momenta pārnese
- Ilgāks kalpošanas laiks
- Optimāla centrēšana
- Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks
- Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūvēšanas laikā
- Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
- Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Cinkotās pašurbjošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,1 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,7 mm |
Urbja gala garums (lp) | 3,7 mm |
Citi standarti | Uzņēmuma standarts |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Min. pamatu biezumam | 1,5 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 3,5 mm |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Atbilstība RoHS | Jā |