Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

pias® pašurbjoša skrūve, plakana galva ar AW savienojumu

pias cinkota tērauda apaļa galva AW
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-N-AW20-(A3K)-3,9X13

Izstr. nr. 020639 13

EAN 4024835032100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® pašurbjoša skrūve, plakana galva ar AW savienojumu

Izstr. nr. 020639 13

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauds, rūdīts, cinkots, zilā krāsā pasivēts, ar smailu galu. Tērauda profilu piestiprināšanai tērauda pamatnēm ≤ 3 mm

Izmantojot urbja uzgali, montāžas laiks ir samazināts par vismaz 50%


  • Urbšana bez perforācijas

  • Vītnes iegriešana

  • Piestiprināšana

Viss ar vienu darbību



Papildu optimāla griezes momenta pārnese ar AW savienojumu



Var izmantot komponentu kombinēšanai tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184


  • Tērauds/tērauds diametram 4,2 mm, 4,8 mm un 5,5 mm
Piezīme
  • Saskares spiediens izmantošanas laikā ir apmēram 100 N, ieskrūvējiet ar dziļuma atduri, ja nepieciešams.

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Cinkotās pašurbjošas skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Piedziņas veids

AW

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Gala veids

Urbšanas uzgalis

Pazemes

Tērauds, Alumīnijs

Nominālais diametrs (d1)

3,9 mm

Garums (l1)

13 mm

Galvas diametrs (dk)

7,5 mm

Galvas augstums (k1)

3,1 mm

Urbja gala garums (lp)

4 mm

Skrūves vītnes garums ar urbja galu

10,5 mm

Iekšējā piedziņa

AW20

Min. pamatu biezumam

1,5 mm

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls)

3,0 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

1,5-6,5 mm

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1700-2500 U/min(rpm)

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
AW® C 6.3 uzgalis (1/4 collas) ar patentētu AW uzgali un krāsu kodu

UZGALIS-AW20-LUMORANDZS-1/4IN-L25MM

x 10 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija