Augstas redzamības bikses
DARBA BIKSES HI-VIS DZELTENAS 50
Izstr. nr. 5359950150
EAN 4058794186451
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas redzamības darba bikses, kas atbilst EN ISO 20471:2013 2. klases prasībām vai EN ISO 20471:2013 3. klases prasībām, ja tiek izmantota kopā ar augstas redzamības jaku
- Noņemamas piekaramās kabatas ar āķa un cilpas aizdari priekšpusē, sānu kabatas
- Uzlīmes kabatas aizmugurē
- Augšstilba kabata ar rāvējslēdzēju, ID kartes un piekļuves caurlaides kabata un pildspalvas kabata
- Āmuru cilpa
- Pogājama siksna nazim
- Pastiprinātas ceļgalu sargu kabatas – divi dažādi augstumi
- Izturīgas cilpas jostai
- Krāsas: paaugstinātas redzamības dzeltena un oranža, tumši pelēka akcentējoša krāsa
- Materiāls 54% kokvilna, 46% poliesters
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens fluorescējošs, Pelēks |
Izmērs | 50 |
Materiāls | Kokvilna/poliesteris |
Auduma m2 svars | 250 g |
Standarti | EN 20471 |
EN standarts | 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |