HSCo spot-weld drill bit
HSCo spot-weld drill bit
DRL-SPTWELD-HSCO-D8MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Virsma | Gluds |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 850 N/mm² |
Diametrs | 8 mm |
Garums | 79 mm |
Skaidrievas garums | 37 mm |
Vārpstas diametrs | 8 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!