Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Krāsotāja līmlente

LĪMLENTE KRĀSOŠ.DARBIEM-2001-38MMX50M

Izstr. nr. 099234038

EAN 4046777034813

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Krāsotāja līmlente

Izstr. nr. 099234038

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Krāsošanas un lakošanas darbiem ar parastajām krāsām un lakām, pat uz nedaudz nelīdzenām virsmām

Iztur augstāku temperatūru


  • Krāsa, kurai nepieciešama žāvēšana cepeškrāsnī, nerada problēmas, jo lente ir karstumizturīga līdz +100 °C ne ilgāk kā 30 minūtes


Viegla uzklāšana


  • Viegli atritinama ērtam darbam

  • Nav nevēlama papīra plīsuma


Lieliska noturība


  • Lieliska saķere pat uz nedaudz nelīdzenām virsmām


Spēcīga izturība


  • Izturīga pret parastajām krāsošanas un lakošanas sistēmām

  • Var noņemt, neatstājot atlikumus
Piezīme
  • Lai noņemtu bez atlikumiem, lente jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas

  • Nav paredzēts lietošanai ārpus telpām, jo ​​lente nav UV izturīga

  • Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa
  • Lai noņemtu lentu, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas.

  • Līmlenta nav izturīga pret UV starojumu, tādēļ nav piemērota izmantošanai ārā.

  • Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze, pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Lietošanai iekštelpās

  • Maskēšanai krāsošanas un lakošanas darbu laikā

  • Plēvju nostiprināšanai
Instrukcijas

Virsmām, uz kurām tiek uzklāta līmlente, jābūt sausām un bez putekļiem, eļļas, šķīdinātājiem vai citām ķīmiskām vielām.

Līpoša pamatne

Modificēts dabīgais kaučuks

Līmlentes pamatmateriāls

Kreppapīrs

Krāsa

Balts

Platums

38 mm

Garums

50 m

Biezums

130 µm

Min./maks. apstrādes temperatūra

10 to 40 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-5 to 35 °C

Īstermiņa temperatūras pretestība maks. /apstākļi

100 °C / Īsu brīdi, maks. 30 min.

Dinamiskais lobīšanās spēks 25 mm

4,5 N

Deformācija pārraušanas brīdī/nosacījumi

8,5 % / saskaņā ar DIN EN 14410

Noturība pret plīšanu

34 N/cm

Izturība pret plīšanu / apstākļi

34 N/cm / PSTC 131

Izturība pret ultravioleto starojumu

Nē

Mitrumizturība

Jā

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

12 Month / 15–25 °C, bez tiešas saules staru iedarbības, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija