Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Zemas stiprības virsmu hermētiķis

VIRSMU-BLĪVMASA-ZAĻA-DOS-50G

Izstr. nr. 0893573050

EAN 4061975928115

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zemas stiprības virsmu hermētiķis

Izstr. nr. 0893573050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Flančiem un virsmām ar minimāliem savienojumiem maks. līdz 0,3 mm blīvēšanai. Cieto blīvēšanas līdzekļu nomaiņai.

Zema stiprība


Viegla izņemšana



100% blīvējums


Spraugas tiek pilnībā aizpildītas tā, ka iegūtā pildviela nodrošina aizsardzību pret berzes radītu koroziju un aizsardzību pret rūsu.



Saspiežamā pudele atvieglo produkta atlikumu iztukšošanu



Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām



Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu

  • NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C
Piezīme

Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.

Izmantošanas joma
  • NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Flanču un virsmu ar minimālām šuvēm (maks. līdz 0,3 mm) blīvēšanai. Cieto blīvju nomaiņai. Šis zemas stiprības virsmu hermētiķis ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē, pārtikas, dzērienu, farmācijas un papīra rūpniecībā utt.


Ideāli piemērots gan līdzenām, gan sarežģītas konstrukcijas vietām

Instrukcijas

Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Kontaktvirsmām jābūt sausām, bez putekļiem un smērvielām. Pietiekami uzklājiet hermētiķi un nekavējoties salieciet kopā virsmas.


Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Satura svars

50 g

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Krāsa

Zaļš fluorescējošs

Min./maks. viskozitāte 1/nosacījumi 1

55000-80000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 6/2,5 rpm

Min./maks. viskozitāte 2/nosacījumi 2

15000-25000 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 6/20 rpm

Blīvums/nosacījumi

1,05 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. sākotnējā izturība

15-30 min

Min./maks. funkcionālā izturība

3-6 h

Min./maks. galīgā jauda

6 h-24 h

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Min. dominējošais griezes moments

3 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi

4-11 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123

Min./maks. stiepes izturība/nosacījumi

2-8 N/mm² / atbilstoši ASTM D-2095

Min./maks. bīdes stiprība

2-4 N/mm²

Stiepes-bīdes stiprības nosacījumi

atbilstoši ASTM D-950

Min. iekustināšanas moments

8 Nm

Iekustināšanas momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / istabas temperatūrā

Nesatur silikonu

Jā

Nesatur šķīdinātāju

Jā

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Vienreizlietojamie cimdi Nitrile Grip Comfort
Vienreizlietojamie cimdi Nitrile Grip Comfort
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Ļoti izturīgi vienreizlietojamie cimdi ar lielisku saķeri, īpašiem izciļņiem, maksimāls komforts valkājot, pateicoties kokvilnas oderējumam iekšpusē
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
With cotton velour finish inside.
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija